Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande
Riv. a strappo TC grande alluminio/acciaio zinc .
RIVETTO TESTA LARGA T.14 5,0X14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1) | 5,0 x 14,0 mm |
Spessore serrabile min/max | 8,0-10,0 mm |
Diametro testa (dk) | 14 mm |
Altezza testa (k1) | 1,8 mm |
Diametro foratura min/max | 5,1-5,2 mm |
Carico di rottura a taglio | 2150 N |
Carico di rottura a trazione | 3100 N |
Materiale dell'alberino | Acciaio |
Materiale del manicotto | Alluminio |
Finitura mandrino | Zincato |
Finitura boccola | Liscio |
Esecuzione | Testa cilindrica bombata grande |
Normative | WN 944 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda piatta |